入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 組合を減らす |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | A-LOK(R)x A-LOK(R) |
六角サイズ | 13 / 16 " |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
管のサイズ | 1 / 2 "x 3 / 8" |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12RU8-316-GR | 3 / 4 "x 1 / 2" | 金属 | 316ステンレススチール | - | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 1-1 / 16」 | - | -425度から1200度F | ¥21,337 | |
6RU4-316-GR | 3 / 8 "x 1 / 4" | 金属 | 316ステンレススチール | - | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 5 / 8 " | - | -425度から1200度F | ¥9,218 | |
8RU4-316-GR | 1 / 2 "x 1 / 4" | 金属 | 316ステンレススチール | - | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 13 / 16 " | - | -425度から1200度F | ¥12,869 | |
8RU6-316-GR | 1 / 2 "x 3 / 8" | 金属 | 316ステンレススチール | - | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 13 / 16 " | - | -425度から1200度F | ¥11,613 | |
4-2 HBZ-B | 1 / 4 "x 1 / 2" | 金属 | 真鍮 | - | CPI(TM) × CPI(TM) | 1 / 2 " | - | -40度から400度F | ¥3,397 | |
6-4 HBZ-B | 3 / 8 "x 1 / 4" | 金属 | 真鍮 | - | CPI(TM) × CPI(TM) | 5 / 8 " | - | -40度から400度F | ¥3,767 | |
8-4 HBZ-B | 1 / 2 "x 1 / 4" | 金属 | 真鍮 | - | CPI(TM) × CPI(TM) | 13 / 16 " | - | -40度から400度F | ¥6,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。