入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ヘッドプラグ |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
接続タイプ | MNPT |
六角サイズ | 7 / 8 " |
マックス。 圧力 | 7000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -20度から800度F |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。