アイテム価格 | ブラケット |
色 | ブラック |
チューブ外径1の場合 | 40 mm |
材料 | ポリアミド |
マックス。 使用圧力 | 232 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 46.1度C |
最小動作温度 | -20度C |
彼をパイプにする | 1-1 / 2」 |
形式 | クイックアセンブリブラケット |
タイプ | ドロップブラケット |
UPC | 0094706264231 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。