入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 押し出しレデューサー |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | 男性フレアx女性フレア |
フレアネジサイズ | 7 / 8-14 |
フレアタイプ | 45度 |
六角サイズ | 1-5 / 16」 |
マックス。 圧力 | 650のプサイ |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 5 / 8 "x 3 / 4" |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7307230000 |
原産国 | US |
モデル | フレアネジサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661FHD-6-8 | 5 / 8-18 | 15 / 16 " | 1000のプサイ | 3 / 8 "x 1 / 2" | 10 | ¥38,764 | |
661FHD-8-6 | 3 / 4-16 | 13 / 16 " | 750のプサイ | 1 / 2 "x 3 / 8" | 10 | ¥48,532 | |
661FHD-8-10 | 3 / 4-16 | 1-1 / 16」 | 750のプサイ | 1 / 2 "x 5 / 8" | 10 | ¥51,898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。