定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER5FSC4N-316ストレートコネクタステンレス鋼A-LOKx F5 / 16インチx1 / 4インチ| AF7GPF 20YY45

PARKER 5FSC4N-316 ストレート コネクタ ステンレス鋼 A-LOK x F 5/16 インチ x 1/4 インチ

在庫あり
アイテム:AF7GPF モデル:5FSC4N-316相互参照:20YY45

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,757 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemメスストレートコネクタ
基本素材ステンレス鋼
ボディ材質ステンレス鋼
圧縮ねじサイズ5 / 16 "
接続タイプA-LOK(R)x FNPT
六角サイズ3 / 4 "
マックス。 圧力8100のプサイ
パイプサイズ1 / 4 "
温度。 範囲-425度から1200度F
管のサイズ5 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)9.22
船幅(cm)6.83
HSコード7412200000

製品バリエーション

プロダクトモデル管のサイズ基本素材ボディ材質圧縮ねじサイズ六角サイズマックス。 圧力パイプサイズ温度。 範囲価格
PARKER12FSC8N-Sストレートコネクト炭素鋼A-LOKx F 3/4 x1 / 2インチ| AF7GBX 20YX50 12FSC8N-S3 / 4 "炭素鋼炭素鋼3 / 4 "1-1 / 16」5100 PSI1 / 2 "-20度から800度F¥12,036
PARKER2FSC2N-316ストレートコネクタステンレス鋼A-LOKx F1 / 8インチ| AF7GLT 20YX85 2FSC2N-3161 / 8 "ステンレス鋼ステンレス鋼1 / 8 "9 / 16 "10,900のプサイ1 / 8 "-425度から1200度F¥6,287
PARKER2FSC2N-Bストレートコネクタ真ちゅうA-LOKx F1 / 8インチ| AF7GLU 20YX86 2FSC2N-B1 / 8 "真鍮真鍮1 / 8 "9 / 16 "3600のプサイ1 / 8 "-40度から400度F¥4,224
PARKER4FSC2N-Bストレートコネクタ真ちゅうA-LOKx F1 / 4インチx11 / 8インチ| AF7GND 20YY19 4FSC2N-B1 / 4 "真鍮真鍮1 / 4 "9 / 16 "3500のプサイ1 / 8 "-40度から400度F¥3,580
PARKER6FSC6N-Bストレートコネクタ真ちゅうA-LOKx F3 / 8インチ| AF7GPY 20YY61 6FSC6N-B3 / 8 "真鍮真鍮3 / 8 "7 / 8 "2300のプサイ3 / 8 "-40度から400度F¥4,838
PARKER6FSC8N-Bストレートコネクタ真ちゅうA-LOKx F3 / 8インチx1 / 2インチ| AF7GPZ 20YY62 6FSC8N-B3 / 8 "真鍮真鍮3 / 8 "1-1 / 16」2300のプサイ1 / 2 "-40度から400度F¥6,902

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 5FSC4N-316 ストレート コネクタ ステンレス鋼 A-LOK x F 5/16 インチ x 1/4 インチ
¥11,757 /単価