入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティーフィルター |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | A-LOK(R)圧縮 |
フィルター評価 | 10ミクロン |
六角サイズ | 7 / 8 " |
長さ | 2 15 / 32 " |
マックス。 圧力 | 6000 psig CWP |
シール材 | ふっ素ゴム |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
管のサイズ | 1 / 4 "x 1 / 4" |
UPC | 094703522471 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 7307230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | 長さ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6A-FT8-10-SS | 1.25 " | 2 27 / 32 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | ¥88,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。