入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスコネクタ |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | SAE J512 |
接続タイプ | フレア×MNPS |
フレアネジサイズ | 5 / 8-18 |
フレアタイプ | 反転 |
六角サイズ | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | US |
モデル | 管のサイズ | ボディ材質 | 接続タイプ | フレアネジサイズ | フレアタイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L48F-8-4 | 1 / 2 " | 低鉛真ちゅう | フレア×MNPT | - | 45度 | 3 / 4 " | 750のプサイ | 1 / 4 " | 1 | ¥4,817 | |
L48F-8-6 | 1 / 2 " | 低鉛真ちゅう | フレア | - | 45度 | 3 / 4 " | 750のプサイ | 3 / 8 " | 1 | ¥3,922 | |
L48F-8-8 | 1 / 2 " | 低鉛真ちゅう | フレア | - | 45度 | 7 / 8 " | 750のプサイ | 1 / 2 " | 1 | ¥3,115 | |
48F-10-12 | 5 / 8 " | 真鍮 | フレア×MNPT | 7 / 8-14 | 45度 | 7 / 8 " | 450から2800へのpsi | 3 / 4 " | 10 | ¥25,429 | |
48F-10-4 | 5 / 8 " | 真鍮 | フレア×MNPT | 7 / 8-14 | 45度 | 7 / 8 " | 450から2800へのpsi | 1 / 4 " | 10 | ¥24,643 | |
48F-10-6 | 5 / 8 " | 真鍮 | フレア×MNPT | 7 / 8-14 | 45度 | 7 / 8 " | 450から2800へのpsi | 3 / 8 " | 10 | ¥15,661 | |
48F-12-12 | 3 / 4 " | 真鍮 | フレア×MNPT | 1-1/16-14 | 45度 | 1-1 / 16」 | 450から2800へのpsi | 3 / 4 " | 10 | ¥28,353 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。