入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | FNPT |
六角サイズ | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 5600のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12 FE-SS | 316ステンレススチール | FNPT | 1-5 / 16」 | 3500のプサイ | 3 / 4 " | ¥53,052 | |
4-4 ME-SS | 316ステンレススチール | MNPT | 9 / 16 " | 7500のプサイ | 1 / 4 " | ¥6,712 | |
6-6 ME-SS | 316ステンレススチール | MNPT | 3 / 4 " | 7200のプサイ | 3 / 8 " | ¥9,670 | |
8-8 ME-SS | 316ステンレススチール | MNPT | 7 / 8 " | 5800のプサイ | 1 / 2 " | ¥16,685 | |
6-6 FE-SS | 316ステンレススチール | FNPT | 7 / 8 " | 5000のプサイ | 3 / 8 " | ¥14,127 | |
8-8 FE-SS | 316ステンレススチール | FNPT | 1-1 / 16」 | 4500のプサイ | 1 / 2 " | ¥23,185 | |
2-2 FE-SS | ステンレス鋼 | FNPT | 9 / 16 " | 5500のプサイ | 1 / 8 " | ¥8,451 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。