入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性ブランチティー |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT×FNPT×MNPT |
六角サイズ | 3 / 4 " |
長さ | 0.88×1.09インチ |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-6-6 MBT-B | 7 / 8 " | 1.02×1.22インチ | 2700のプサイ | 3 / 8 " | ¥16,517 | ||
8-8-8 MBT-B | 1-1 / 16」 | 1.23×1.47インチ | 2500のプサイ | 1 / 2 " | ¥19,660 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。