入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT |
六角サイズ | 3 / 4 " |
長さ | 0.88 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-6-6 FT-B | 7 / 8 " | 1.02 " | 2700のプサイ | 3 / 8 " | ¥15,395 | ||
8-8-8 FT-B | 1-1 / 16」 | 1.23 " | 2500のプサイ | 1 / 2 " | ¥18,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。