入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 突合せ溶接アダプター |
基本素材 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
圧縮ねじサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | A-LOK(R)xパイプ突合せ溶接 |
六角サイズ | 9 / 16 " |
マックス。 圧力 | 10,300のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.22 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7307225000 |
モデル | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 / 4 ZHLW2-SS | 3 / 8 " | A-LOK(R)xパイプ突合せ溶接 | 9 / 16 " | 6600のプサイ | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥11,526 | |
6-3 / 8 ZHBW2-SS | 3 / 8 " | CPI(TM)×パイプ突合せ溶接 | 3 / 4 " | 6600のプサイ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥12,463 | |
8-1 / 2 ZHBW2-SS | 1 / 2 " | CPI(TM)×パイプ突合せ溶接 | 7 / 8 " | 6700のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥19,061 | |
8-1 / 2 ZHLW2-SS | 1 / 2 " | A-LOK(R)xパイプ突合せ溶接 | 7 / 8 " | 6700のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥16,728 | |
8-3 / 4 ZHLW2-SS | 1 / 2 " | A-LOK(R)xパイプ突合せ溶接 | 1.125 " | 6700のプサイ | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ¥28,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。