入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインエルボー |
長さ | 1.32 " |
圧力 | 250 PSI |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
タイプ | ドットフィッティング |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
369PTCSP-4-4 | 1.06 " | 1 / 4 " | 10 | ¥23,700 | |
369PTCSP-4-6 | 1.2 " | 1 / 4 "x 3 / 8" | 5 | ¥11,118 | |
369PTCSP-8-8 | 1.5 " | 1 / 2 " | 10 | ¥37,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。