入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真ちゅう製パイプ継手キット |
ボディ材質 | 真鍮 |
長さ | 3.5 " |
マックス。 使用圧力 | 1000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 121度C |
最小動作温度 | -53度C |
形状 | 長い乳首 |
形式 | 男性パイプ |
番手 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | 長さ | パイプサイズ | 形状 | 形式 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207ACBH-2 | FNPT | 15 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | アンカーカップリング | メスパイプからオスパイプへ | 1 / 8 " | ¥3,914 | |
207ACBHS-2 | FNPT | 15 / 16 " | 31 / 32 " | 5 / 8-18 | アンカーカップリングショート | メスパイプからオスパイプへ | 1 / 8 " | ¥2,960 | |
207ACBH-4 | FNPT | 1.125 " | 1.5 " | 1 / 4 " | アンカーカップリング | メスパイプからオスパイプへ | 1 / 4 " | ¥2,981 | |
207ACBHS-4 | FNPT | 1" | 15 / 16 " | 3 / 4-16 | アンカーカップリングショート | メスパイプからオスパイプへ | 1 / 4 " | ¥2,645 | |
207ACBH-6 | FNPT | 1.25 " | 1 5 / 16 " | 3 / 8 " | アンカーカップリング | メスパイプからオスパイプへ | 3 / 8 " | ¥4,373 | |
207ACBH-8 | FNPT | 1.375 " | 1.5 " | 1 / 2 " | アンカーカップリング | メスパイプからオスパイプへ | 1 / 2 " | ¥5,423 | |
207ACBH-12 | FNPT×MNPT | 1.5 " | 1.5 " | 3 / 4 " | アンカーカップリング | メスパイプからオスパイプへ | 3 / 4 " | ¥11,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。