入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | A-LOK(R)x A-LOK(R) |
六角サイズ | 1.375 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
10EE10-316-GR | 15 / 16 " | 5 / 8 " | ¥23,504 | ||
12EE12-316-GR | 1-1 / 16」 | 3 / 4 " | ¥33,490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。