入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッションフィッティング |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
圧縮ねじサイズ | 1 / 4-18 |
接続タイプ | NPTF、ストレートスレッド |
材料 | 真鍮 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 135度C |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
最小動作温度 | -34度C |
ナット素材 | 真鍮 |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
リング素材 | フッ化炭素 |
形状 | 90度エルボ |
スリーブ素材 | ブナN、フルオロカーボン |
形式 | チューブからパイプへ |
温度。 範囲 | -30度から275度F |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 基本素材 | ボディ材質 | 直径外のチューブ | 管のサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60VL-4 | -30度から275度F | プラスチック | ブナN | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | 400のプサイ | - | 10 | ¥5,359 | ||
60VL-6 | -30度から275度F | プラスチック | ブナN | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | 225のプサイ | - | 10 | ¥4,392 | ||
60VLV-3 | -15度から450度F | プラスチック | バイトン | 3 / 16 " | 3 / 16 " | - | 400のプサイ | - | 10 | ¥4,150 | ||
60VLV-4 | -15度から450度F | プラスチック | バイトン | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | 400のプサイ | - | 10 | ¥6,239 | ||
60VLV-5 | -15度から450度F | プラスチック | バイトン | 5 / 16 " | 5 / 16 " | - | 325のプサイ | - | 10 | ¥9,860 | ||
60VLV-6 | -15度から450度F | プラスチック | バイトン | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | 225のプサイ | - | 10 | ¥9,377 | ||
62VL-6 | -30度から275度F | 金属 | 真鍮 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 11 / 16 " | 225のプサイ | - | 10 | ¥49,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。