定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

パーカー 169C-5-2 90 度エルボ、外径 5/16 インチ、真鍮 | AB3TUZ 1VDG9

PARKER 169C-5-2 90度エルボ、外径5/16インチ、真鍮

在庫あり
アイテム:AB3TUZ モデル:169C-5-2相互参照:1VDG9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,810 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコンプレッションフィッティング
基本素材金属
ボディ材質鍛造真鍮
圧縮ねじサイズ1 / 2 "
接続タイプ圧縮xMNPT
マックス。 使用圧力300のプサイ
Max.最大Operating Temp.動作温度121度C
マックス。 圧力75から400へのpsi
最小動作温度-54度C
ナット素材真鍮
パイプサイズ1 / 8 "
形状90度エルボ
スリーブ素材真ちゅう、アセタール
形式チューブからパイプへ
温度。 範囲-65度から250度F
ねじの種類NPTF
直径外のチューブ5 / 16 "
管のサイズ5 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)11.18
船幅(cm)6.86
HSコード7412200035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最小動作温度基本素材ボディ材質パイプサイズ形状形式温度。 範囲直径外のチューブパッケージ。 数量価格
パーカー 60C-12 スリーブ、外径 3/4 インチ、真鍮 | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54度C金属真鍮-スリーブチューブ-65度から250度F3 / 4 "10¥4,029
パーカー 60C-2 スリーブ、外径 1/8 インチ、真鍮 | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54度C金属真鍮-スリーブチューブ-65度から250度F1 / 8 "10¥1,039
パーカー 60C-3 スリーブ、外径 3/16 インチ、真鍮 | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54度C金属真鍮-スリーブチューブ-65度から250度F3 / 16 "10¥958
パーカー 60C-5 スリーブ、外径 5/16 インチ、真鍮 | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54度C金属真鍮-スリーブチューブ-65度から250度F5 / 16 "10¥1,238
パーカー 60PT-10 スリーブ、外径 5/8 インチ、真鍮 | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54度Cプラスチックアセタール-スリーブチューブ-65度から250度F5 / 8 "10¥1,761
パーカー 60PT-4 スリーブ、外径 1/4 インチ、真鍮 | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54度Cプラスチックアセタール-スリーブチューブ-65度から250度F1 / 4 "10¥1,022
パーカー 60PT-5 スリーブ、外径 5/16 インチ、真鍮 | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54度Cプラスチックアセタール-スリーブチューブ-65度から250度F5 / 16 "10¥1,521

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 169C-5-2 90度エルボ、外径5/16インチ、真鍮
¥15,810 /パック