入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 女性の肘、90度 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | フレアxFNPT |
フレアネジサイズ | 5 / 8-18 |
フレアタイプ | 45度 |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | フレアネジサイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150F-5-4 | 1 / 2-20 | 450から2800へのpsi | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 10 | ¥30,019 | |
150F-6-4 | 5 / 8-18 | 450から2800へのpsi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ¥19,692 | |
150F-4-2 | 7 / 16-20 | 1400のプサイ | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ¥7,932 | |
150F-4-4 | 7 / 16-20 | 1400のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ¥18,338 | |
150F-6-6 | 5 / 8-18 | 1000のプサイ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ¥21,080 | |
150F-8-6 | 3 / 4-16 | 750のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 10 | ¥23,160 | |
150F-8-8 | 3 / 4-16 | 750のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 | ¥23,685 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。