入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオンエルボー |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | A-LOK(R)x A-LOK(R) |
六角サイズ | 1-1 / 16」 |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
管のサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 基本素材 | ボディ材質 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | タイプ | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165PMT-10 | - | - | - | -40〜200度F | 5 / 8 " | プッシュして接続 | - | - | 1 | ¥8,997 | ||
365PTC-6 | - | - | - | -40度から200度F | 3 / 8 " | ドットフィッティング | - | - | 10 | ¥45,532 | ||
365PTC-8 | - | - | - | -40度から200度F | 1 / 2 " | ドットフィッティング | - | - | 10 | ¥45,604 | ||
10EE10-B | - | 金属 | 真鍮 | -40度から400度F | 5 / 8 " | - | 7 / 8 " | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 1 | ¥12,429 | ||
4-4 EBZ-B | - | 金属 | 真鍮 | -40度から400度F | 1 / 4 " | - | 7 / 16 " | CPI(TM) × CPI(TM) | 1 | ¥4,974 | ||
10-10 EBZ-B | - | 金属 | 真鍮 | -40度から400度F | 5 / 8 " | - | 7 / 8 " | CPI(TM) × CPI(TM) | 1 | ¥12,295 | ||
GEC-12 | 150のプサイ | プラスチック | PFA、PTFE、ETFE | 32度から266度F | 3 / 4 " | - | - | 圧縮 | 1 | ¥33,604 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。