入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真ちゅう製パイプ継手キット |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT |
長さ | 2 9 / 64 " |
マックス。 使用圧力 | 1000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 121度C |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
最小動作温度 | -53度C |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
形状 | 鍛造Tシャツ |
形式 | メスパイプからメスパイプへ |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
番手 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | 長さ | パイプサイズ | 形状 | 形式 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207ACBH-2 | FNPT | 15 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | アンカーカップリング | メスパイプからオスパイプへ | 1 / 8 " | ¥3,557 | |
207ACBHS-2 | FNPT | 15 / 16 " | 31 / 32 " | 5 / 8-18 | アンカーカップリングショート | メスパイプからオスパイプへ | 1 / 8 " | ¥2,671 | |
207ACBH-4 | FNPT | 1.125 " | 1.5 " | 1 / 4 " | アンカーカップリング | メスパイプからオスパイプへ | 1 / 4 " | ¥2,970 | |
207ACBHS-4 | FNPT | 1" | 15 / 16 " | 3 / 4-16 | アンカーカップリングショート | メスパイプからオスパイプへ | 1 / 4 " | ¥2,501 | |
207ACBH-6 | FNPT | 1.25 " | 1 5 / 16 " | 3 / 8 " | アンカーカップリング | メスパイプからオスパイプへ | 3 / 8 " | ¥3,946 | |
207ACBH-8 | FNPT | 1.375 " | 1.5 " | 1 / 2 " | アンカーカップリング | メスパイプからオスパイプへ | 1 / 2 " | ¥4,893 | |
207ACBH-12 | FNPT×MNPT | 1.5 " | 1.5 " | 3 / 4 " | アンカーカップリング | メスパイプからオスパイプへ | 3 / 4 " | ¥10,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。