定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER 12 BU-SS チューブ継手、ナット、外径 3/4 インチ、フレアレス、SS | AA9HBR 1DCG8

PARKER 12 BU-SS チューブ継手、ナット、外径 3/4 インチ、フレアレス、SS

在庫あり
アイテム:AA9HBR モデル:12 BU-SS相互参照:1DCG8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,643 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチューブ継手
基本素材金属
ボディ材質SS
圧縮ねじサイズ1-1/16-12
接続タイプフレアレスバイトタイプ
形状ナット
形式女性フレアレスバイトタイプ
温度。 範囲-425度から1200度F
直径外のチューブ3 / 4 "
管のサイズ3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)3.3
船幅(cm)3.3
HSコード7307199060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲ボディ材質圧縮ねじサイズ直径外のチューブ管のサイズ接続スタイルマックス。 圧力パイプサイズ価格
PARKER 4 BU-S チューブ継手、ナット、外径 1/4 インチ、フレアレス、スチール | AA9HBG 1DCF7 4バス-65度から500度F鋼、六価クロム無料7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---¥516
PARKER 6 BU-S チューブ継手、ナット、外径 3/8 インチ、フレアレス、スチール | AA9HBH 1DCF8 6バス-65度から500度F鋼、六価クロム無料9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---¥552
PARKER 8 BU-S チューブ継手、ナット、外径 1/2 インチ、フレアレス、スチール | AA9HBJ 1DCF9 8バス-65度から500度F鋼、六価クロム無料3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---¥716
PARKER 10 BU-S 圧縮フィッティング、-65 度から 500 度 F 温度。範囲 | AA9HBK 1DCG1 10バス-65度から500度F鋼、六価クロム無料7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---¥1,047
PARKER 12 BU-S コンプレッションフィッティング、亜鉛メッキ、スチールボディ | AA9HBL 1DCG2 12バス-65度から500度F鋼、六価クロム無料1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---¥1,026
PARKER 16 BU-S コンプレッション フィッティング、7/16-20 コンプレッション スレッド サイズ | AA9HBM 1DCG3 16バス-65度から500度F鋼、六価クロム無料1-5/16-121"1"---¥2,195
パーカー 4 BU-SS チューブ継手、ナット、外径 1/4 インチ、フレアレス、SS | AA9HBN 1DCG4 4BU-SS-425度から1200度FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---¥1,037

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 12 BU-SS チューブ継手、ナット、外径 3/4 インチ、フレアレス、SS
¥7,643 /単価