PARKER 1120-12B-GRN-250 エアブレーキチューブ、内径 0.566 インチ、ナイロン
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
アイテム価格 | エアブレーキチューブ |
色 | グリーン |
ホースカラー | グリーン |
長さ | 250ft。 |
材料 | ナイロン |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 93度C |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
最小 曲げ半径 | 3" |
最小破裂圧力 | 800 psi |
最小動作温度 | -40度C |
外径 | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
チューブ内径 | 0.566 " |
チューブ材質 | ナイロン |
直径外のチューブ | 3 / 4 " |
管のサイズ | 3 / 4 " |
チューブの壁の厚さ | 2.3 " |
タイプ | タイプB-強化 |
船の重量(kg) | 11.48 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 色 | 長さ | 最小 曲げ半径 | 外径 | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-10B-BLK-250 | タイプB-強化 | ブラック | 250ft。 | 2.5 " | 5 / 8 " | 0.441 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥186,186 | ||
1120-10B-BLU-250 | タイプB-強化 | 青 | 250ft。 | 2.5 " | 5 / 8 " | 0.441 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥151,506 | ||
1120-10B-レッド-250 | タイプB-強化 | レッド | 250ft。 | 2.5 " | 5 / 8 " | 0.441 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥185,718 | ||
1120-12B-BLK-250 | タイプB-強化 | ブラック | 250ft。 | 3" | 3 / 4 " | 0.566 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥250,412 | ||
1120-4A-BLK-1000 | タイプA-非強化 | ブラック | 1000ft。 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥160,820 | ||
1120-4A-BLU-1000 | タイプA-非強化 | 青 | 1000ft。 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥172,819 | ||
1120-4A-GRN-1000 | タイプA-非強化 | グリーン | 1000ft。 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥172,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。