入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェルール |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | CPI(TM) |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 5 / 8 " |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6TZ-B | 金属 | 真鍮 | - | CPI(TM) | - | -40度から400度F | 3 / 8 " | ¥986 | ||
10TZ-B | 金属 | 真鍮 | - | CPI(TM) | - | -40度から400度F | 5 / 8 " | ¥1,831 | ||
12TZ-B | 金属 | 真鍮 | - | 圧縮 | - | -40度から400度F | 3 / 4 " | ¥2,388 | ||
16TZ-B | 金属 | 真鍮 | - | 圧縮 | - | -40度から400度F | 1" | ¥3,655 | ||
1TZ-B | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 16 " | CPI(TM) 圧縮 | 5400のプサイ | -40度から400度F | 1 / 16 " | ¥1,387 | ||
2TZ-B | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 8 " | CPI(TM) 圧縮 | 3600のプサイ | -40度から400度F | 1 / 8 " | ¥935 | ||
3TZ-SS | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3 / 16 " | CPI(TM) 圧縮 | 10,300のプサイ | -425度から1200度F | 3 / 16 " | ¥1,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。