アイテム価格 | 冷凍/霜取り制御 |
電球径 | 1/4インチ |
毛細管の長さ | 120インチ |
構造 | ケースマウント、メタルNema1 |
制御範囲 | -40から60 F |
深さ | 3.8 " |
高さ | 7.25 " |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 240〜470 |
スイッチタイプ | 4 SPDT |
タイプ | エレクトロニック |
電圧 | 120/208/240 |
幅(Width) | 4.4 " |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。