入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 住宅用霜取りタイマー |
アンプ | 15 |
接触タイプ | メカニカル |
エンクロージャ材質 | プラスチック |
最大オン/オフサイクル | 21分6時間ごとに解凍します。 |
終了タイプ | Time |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9106908500 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンプ | エンクロージャ材質 | アイテム価格 | 終了タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1400-00 | 15 | プラスチック | 住宅用霜取りタイマー | Time | 120 | ¥3,266 | ||
A1402-00 | 15 | プラスチック | 住宅用霜取りタイマー | Time | 120 | ¥3,897 | ||
G1400-00 | 15 | プラスチック | 住宅用霜取りタイマー | Time | 120 | ¥3,072 | ||
9045-00 | 30 | 金属 | 時間開始および時間終了霜取り制御 | Time | 120/208/240 | ¥37,693 | ||
8041-00 | 40 | 金属 | 時間開始および時間終了霜取り制御 | Time | 120 | ¥28,462 | ||
8047-00 | 40 | 金属 | 時間開始および時間終了霜取り制御 | Time | 120 | ¥31,807 | ||
8143-00 | 40 | 金属 | 時間開始、リモート温度または圧力終了霜取り制御 | 温度または圧力 | 120 | ¥28,753 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。