定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PALMETTO PACKING PE1000 パッキングシール 3/8 平方インチ 5 フィート | AD9GML 4RRT1

PALMETTO PACKING PE1000パッキングシール3/8平方インチ5フィート

在庫あり
アイテム:AD9GML モデル:PE1000相互参照:4RRT1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,733 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格圧縮パッキンシール
周りの派遣社員。 範囲-400から550 F
鈍い黒
で使用するためポンプとバルブ
長さ5ft。
材料黒黒鉛アラミド
最大ポンプの圧力(PSI)6000
最大バルブの圧力(PSI)6000
最大シャフト速度(ft / min)3000
最大蒸気の温度(F)NR
pH範囲1〜13
正方形である3 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.35
船高(cm)9.53
船の長さ(cm)15.88
船幅(cm)9.65
HSコード5911900040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さサイズ正方形である価格
PALMETTO PACKING PE1000 パッキングシール 1/8 平方インチ 5 フィート | AD9GLY 4RRP7 PE10005ft。-1 / 8 "¥4,352
PALMETTO PACKING PE1000 パッキングシール 1/8 平方インチ 10 フィート | AD9GLZ 4RRP8 PE100010ft。-1 / 8 "¥8,706
PALMETTO PACKING PE1000 パッキングシール 1/8 平方インチ 25 フィート | AD9GMA 4RRP9 PE100025ft。-1 / 8 "¥17,276
PALMETTO PACKING PE1000 パッキングシール 3/16 平方インチ 5 フィート | AD9GMB 4RRR1 PE10005ft。-3 / 16 "¥4,913
PALMETTO PACKING PE1000 パッキングシール 3/16 平方インチ 10 フィート | AD9GMC 4RRR2 PE100010ft。-3 / 16 "¥10,202
PALMETTO PACKING PE1000 パッキングシール 3/16 平方インチ 25 フィート | AD9GMD 4RRR3 PE100025ft。-3 / 16 "¥22,061
PALMETTO PACKING PE1000 パッキングシール 1/4 平方インチ 5 フィート | AD9GME 4RRR4 PE10005ft。-1 / 4 "¥12,607

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PALMETTO PACKING PE1000パッキングシール3/8平方インチ5フィート
¥17,733 /単価