定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

パルメットパッキン 1575 パッキンシール 3/8Sq. インチ、25 フィート | AA4JBJ 12N787

PALMETTO PACKING 1575パッキングシール、3 / 8Sq。 インチ、25フィート

在庫あり
アイテム:AA4JBJ モデル:1575相互参照:12N787

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥49,442 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格圧縮パッキンシール
周りの派遣社員。 範囲650 F
ブラック
で使用するためポンプとバルブ
長さ25ft。
材料グラファイト入りカーボンパッキン(連続フィラメント)
最大ポンプの圧力(PSI)500
最大バルブの圧力(PSI)2500
最大シャフト速度(ft / min)4000
最大蒸気の温度(F)1000
pH範囲0〜14
正方形である3 / 8 "
タイプCarbon

発送情報:

船の重量(kg) 1.19
船高(cm)13.72
船の長さ(cm)21.84
船幅(cm)21.34
HSコード5911900040
原産国US

商品の詳細:

  • パルメットパッキン1575は、高速・高温用途に適したカーボン製パッキンです。 広い pH 範囲と高い耐久性を必要とする化学および苛性用途向けに設計されています。
  • シャフト速度は4000fpmで、パルメット1585および1588パッキンに代わる強力でコスト効率の高い代替品です。
  • このパッキングシールは、華氏650度と2500 psiまでの温度と圧力を処理でき、pH範囲は0〜14です。

製品バリエーション

プロダクトモデル長さサイズ正方形である価格
パルメットパッキン 1575 パッキンシール 1/8Sq. インチ 5 フィート | AA4JAU 12N773 15755ft。-1 / 8 "¥3,538
パルメットパッキン 1575 パッキンシール 1/8Sq. インチ 10 フィート | AA4JAV 12N774 157510ft。-1 / 8 "¥6,328
パルメットパッキン 1575 パッキンシール 1/8Sq. インチ 25 フィート | AA4JAW 12N775 157525ft。-1 / 8 "¥12,711
パルメットパッキン 1575 パッキンシール 3/16 Sq. インチ 5 フィート | AA4JAX 12N776 15755ft。-3 / 16 "¥8,245
パルメットパッキン 1575 パッキンシール 3/16 Sq. インチ 10 フィート | AA4JAY 12N777 157510ft。-3 / 16 "¥9,845
パルメットパッキン 1575 パッキンシール 3/16 Sq. インチ 25 フィート | AA4JAZ 12N778 157525ft。-3 / 16 "¥17,609
パルメットパッキン 1575 パッキンシール 1/4Sq. インチ 5 フィート | AA4JBA 12N779 15755ft。-1 / 4 "¥6,445

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PALMETTO PACKING 1575パッキングシール、3 / 8Sq。 インチ、25フィート
¥49,442 /単価