入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールバランサー |
ケーブル長 | 4.9ft。 |
ケーブル材質 | 潤滑、回転防止、スチール |
工具計量用 | 5.7〜8.4ポンド |
住宅資材 | ナイロン |
ロック機構 | マニュアル |
全体の深さ | 3.5 " |
全体の高さ | 19 " |
全幅 | 5.5 " |
リール重量 | 3.65ポンド |
テンション調整 | 無段階、クラッチレス |
船の重量(kg) | 1.65 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | DE |
モデル | リール重量 | ケーブル長 | ケーブル材質 | 工具計量用 | 住宅資材 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7228-1 | 3.35ポンド | 4.9ft。 | 潤滑、回転防止、スチール | 0.8〜2.6ポンド | ナイロン | 3.5 " | 19 " | 5.5 " | ¥48,396 | |
7228-2 | 3.60ポンド | 4.9ft。 | 潤滑、回転防止、スチール | 2.6〜5.7ポンド | ナイロン | 3.5 " | 19 " | 5.5 " | ¥52,621 | |
7228-4 | 3.70ポンド | 4.9ft。 | 潤滑、回転防止、スチール | 8.4〜11.4ポンド | ナイロン | 3.5 " | 19 " | 5.5 " | ¥78,752 | |
7228-5 | 3.95ポンド | 4.9ft。 | 潤滑、回転防止、スチール | 11.4〜14.3ポンド | ナイロン | 3.5 " | 19 " | 5.5 " | ¥88,941 | |
7230-3 | 8.20ポンド | 6.5ft。 | 潤滑、回転防止、スチール | 13〜22ポンド | ナイロン | 5" | 21 " | 7" | ¥166,317 | |
7230-4 | 8.65ポンド | 6.5ft。 | 潤滑、回転防止、スチール | 20〜30ポンド | ナイロン | 5" | 21 " | 7" | ¥193,695 | |
7230-5 | 8.70ポンド | 6.5ft。 | 潤滑、回転防止、スチール | 29〜37ポンド | ナイロン | 5" | 21 " | 7" | ¥207,164 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。