入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールリトラクター |
ケーブル長 | 8.2ft。 |
ケーブル材質 | 鋼 |
工具計量用 | 1.1〜4.4ポンド |
住宅資材 | ナイロン |
ロック機構 | いいえ |
全体の深さ | 1.75 " |
全体の高さ | 6.625 " |
全幅 | 5.25 " |
リール重量 | 1.76ポンド |
テンション調整 | 4mmTハンドル |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | 工具計量用 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | リール重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7200-01 | 5.2ft。 | 0.66〜2.65ポンド | 1.437 " | 5.25 " | 4.25 " | 1.3ポンド | ¥31,849 | ||
7200-02 | 5.2ft。 | 2.6〜5.5ポンド | 1.437 " | 5.25 " | 4.25 " | 1.3ポンド | ¥38,137 | ||
7211-02 | 8.2ft。 | 3.3〜6.6ポンド | 1.75 " | 6.625 " | 5.25 " | 1.76ポンド | ¥48,358 | ||
7212-01 | 8.2ft。 | 1.1〜4.4ポンド | 1.75 " | 6.625 " | 5.25 " | 1.76ポンド | ¥69,192 | ||
7212-02 | 8.2ft。 | 3.3〜6.6ポンド | 1.75 " | 6.625 " | 5.25 " | 1.76ポンド | ¥69,585 | ||
7221-01 | 9.8ft。 | 4.4〜11ポンド | 2.75 " | 10.25 " | 8.375 " | 8.58ポンド | ¥123,041 | ||
7221-02 | 9.8ft。 | 8.8〜17.6ポンド | 2.75 " | 10.25 " | 8.375 " | 8.58ポンド | ¥130,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。