入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールストラップ |
破壊強度 | 665ポンド |
コイル幅 | 3 / 8 " |
長さ | 300ft。 |
厚さ | 0.015 " |
幅(Width) | 3 / 8 " |
風 | RW |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 7217905030 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 破壊強度 | コイル幅 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2x.023-300 | 1350ポンド | 1 / 2 " | 0.023 " | 1 / 2 " | ¥15,837 | ||
5 / 8x.023-300 | 1690ポンド | 5 / 8 " | 0.023 " | 5 / 8 " | ¥19,114 | ||
3 / 4x.023-300 | 2025ポンド | 3 / 4 " | 0.023 " | 3 / 4 " | ¥21,441 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。