PAC STRAPPING PRODUCTS 1/2X.020 ST-VS-PLT スチールストラップ 1/2 インチ幅 0.020 インチ Pk12
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
アイテム価格 | スチールストラップ |
破壊強度 | 1180ポンド |
コイル幅 | 1 / 2 " |
長さ | 2942ft。 |
厚さ | 0.02 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
風 | 振動 |
船の重量(kg) | 540 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 7326908595 |
プロダクト | モデル | 破壊強度 | 長さ | 厚さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2X.023 ST-VS-PLT | 1350ポンド | 2558ft。 | 0.023 " | 12 | ¥759,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。