OTC 4245 リア ブッシュ マスター セットは、摩耗または損傷したブッシュを取り外して新しいブッシュを取り付け、適切なサスペンション機能を回復するために使用され、包括的なツールの品揃えを提供します。このブッシュは、コントロール アームやトレーリング アームなどのリア サスペンション コンポーネントに最適です。
特徴:
- OTC 4245 リア ブッシュ マスター セットは、シングルラップ FAS II 旅客機フレートライナー リア サスペンション ブッシュの取り外しと取り付けを非常に効率的に行うための特別な設計を備えています。
- このリア ブッシュ マスター セットには、大型トラック用に特別に設計された 15 トン容量のシリンダーとシームレスに動作するように調整されたアプリケーションが備わっています。
- 強力な 2510A エア/油圧ポンプが付属しており、油圧操作で信頼性の高いパフォーマンスを保証し、ブッシュ交換プロセスを合理化します。
- このブッシング セットはスチール構造を採用しており、耐久性と堅牢性を保証します。
よくある質問:
Q. このリアブッシュマスターセットのプレスプレートAssyの目的は何ですか?
A. プレスプレートアセンブリは油圧力の適用を容易にし、ブッシュの取り外しと取り付けの安全かつ正確なプロセスを保証します。
Q. 油圧シリンダーを使用購入に進む、ブッシュの取り外しと取り付けのプロセスがどのように簡素化されますか?
A. 油圧シリンダーが制御された力を適用するため、手動の力が不要になり、リア サスペンション ブッシュの取り外しと取り付けが簡単になります。
Q. このリアブッシュマスターセットを使用する際の安全上の注意点は何ですか?
A. 個人用保護具を適切に使用し、推奨される操作手順を遵守すること。