OTC TOOLS 1779B ジャッキ スタンド ハイ 12 トン
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
アイテム価格 | ジャックスタンド |
ベースサイズ | 16 " |
吊り上げ能力 | 12トン。 |
最大持ち上げ高さ | 44.25 " |
吊り上げ高さ最小 | 33.75 " |
サドルサイズ(インチ) | 3 x 6 |
タイプ | ハイ |
UPC | 731413543821 |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 87.63 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1778B | 29.5 " | 19 " | ロー | ¥86,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。