入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 1" |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | センターカッティング |
エンドミルアプリケーション | フィニッシング |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | チタン |
グレード | 高性能 |
らせん角 | 35度 |
カットの長さ | 2" |
リスト番号 | VG441、ウェルドンフラット付き |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 1" |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
シャンク径 | 1" |
タイプ | 可変ジオメトリ |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | シャンク径 | コーナー半径 | 直径 | エンドスタイル | カットの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG441-1000 | 1" | - | 1" | 正方形である | 1.5 " | VG441、ウェルドンフラット付き | 4 | 4" | ¥76,119 | |
VG441-1002 | 1" | - | 1" | 正方形である | 2.5 " | VG441、ウェルドンフラット付き | 4 | 5" | ¥94,860 | |
VG441-1003 | 1" | - | 1" | 正方形である | 3" | VG441、ウェルドンフラット付き | 4 | 6" | ¥123,005 | |
VG441-1004 | 1" | - | 1" | 正方形である | 4" | VG441、ウェルドンフラット付き | 4 | 7" | ¥143,624 | |
VG441-1005 | 1" | - | 1" | 正方形である | 1.5 " | VG441 | 4 | 4" | ¥76,119 | |
VG441-1006 | 1" | - | 1" | 正方形である | 2" | VG441 | 4 | 5" | ¥90,225 | |
VG441-1007 | 1" | - | 1" | 正方形である | 2.5 " | VG441 | 4 | 5" | ¥94,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。