定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG HP441-1772 超硬エンドミル HP441 4.5mm D 14mm カット | AC4UBM 30L432

OSG HP441-1772 超硬エンドミル HP441 4.5mm D 14mm カット

在庫あり
アイテム:AC4UBM モデル:HP441-1772相互参照:30L432

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,079 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径4.5 mm
寸法タイプメトリック
終わりセンターカッティング
エンドミルアプリケーションフィニッシング
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイル正方形である
終了チタン
グレード高性能
らせん角30度
カットの長さ14 mm
リスト番号HP441
材料炭化物
ミリング径4.50 mm
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)51 mm
シャンク径5.00 mm
タイプレギュラー

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)1.27
船幅(cm)7.62
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)直径寸法タイプシャンク径グレードらせん角カットの長さリスト番号価格
OSGHP421-0469カーバイドエンドミルHp421 / 3 D64 / 9カットL | AC64TXZ 4L30 HP421-04691.5 "3 / 64 "分数インチ1 / 8 "高性能30度9 / 64 "HP421¥4,379
OSGHP421-0625超硬エンドミルHp421 / 1 D16 / 3カットL | AC16TYA 4L30 HP421-06251.5 "1 / 16 "分数インチ1 / 8 "高性能30度3 / 16 "HP421¥4,092
OSGHP421-0781カーバイドエンドミルHp421 / 5 D64 / 1カットL | AC4TYB 4L30 HP421-07811.5 "5 / 64 "分数インチ1 / 8 "高性能30度1 / 4 "HP421¥4,097
OSGHP421-0938カーバイドエンドミルHp421 / 3 D32 / 5カットL | AC16TYC 4L30 HP421-09381.5 "3 / 32 "分数インチ1 / 8 "高性能35度5 / 16 "HP421¥4,094
OSGHP421-1000超硬エンドミルHp421 D 1/1カットL | AC1TYD 2L4 HP421-10004"1"分数インチ1"高性能30度1.5 "HP421¥84,226
OSGHP421-1094超硬エンドミルHp421 / 7 D64 / 3カットL | AC8TYE 4L30 HP421-10941.5 "7 / 64 "分数インチ1 / 8 "高性能30度3 / 8 "HP421¥4,114
OSGHP421-1250超硬エンドミルHp421 / 1 D8 / 1カットL | AC2TYF 4L30 HP421-12501.5 "1 / 8 "分数インチ1 / 8 "高性能30度1 / 2 "HP421¥4,067

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG HP441-1772 超硬エンドミル HP441 4.5mm D 14mm カット
¥6,079 /単価