入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 5 / 32 " |
最先端タイプ | 右手 |
カットの長さ | 1.5 " |
マックス。 RPM | 80,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク素材 | 炭化物 |
シャンクサイズ | 1 / 8 " |
形状 | シリンダー |
貿易番号 | SA-52 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.64 |
原産国 | US |
モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920-0001-30 | 4.00 mm | 12 mm | 80,000 | 50 mm | 6" | SA-52 | ¥5,913 | |
920-0011 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 75,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-53 | ¥5,916 | |
920-0011-30 | 5.00 mm | 9 mm | 75,000 | 50 mm | 6" | SH-53 | ¥5,913 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。