入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 369 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 82 mm |
ピッチ | 1.25 mm |
ピッチ直径の制限 | RH7 |
シャンク径 | 8.50 mm |
サイズ | M12 |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 38 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | シャンク径 | アイテム価格 | リスト番号 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8315054 | 4.00 mm | スレッドフォーミングタップ | 369 | M3 | 形成 | 18 mm | メートル法の粗い | 炭化物 | ¥43,872 | |
8315055 | 4.00 mm | スレッドフォーミングタップ | 369 | M3 | 形成 | 18 mm | メートル法の粗い | 炭化物 | ¥45,447 | |
8315060 | 5.00 mm | スレッドフォーミングタップ | 369 | M4 | 形成 | 20 mm | メートル法の粗い | 炭化物 | ¥47,963 | |
8315061 | 5.00 mm | スレッドフォーミングタップ | 369 | M4 | 形成 | 20 mm | メートル法の粗い | 炭化物 | ¥47,963 | |
8315066 | 5.50 mm | スレッドフォーミングタップ | 369 | M5 | 形成 | 22 mm | メートル法の粗い | 炭化物 | ¥50,577 | |
8315067 | 5.50 mm | スレッドフォーミングタップ | 369 | M5 | 形成 | 22 mm | メートル法の粗い | 炭化物 | ¥50,577 | |
8315072 | 6.00 mm | スレッドフォーミングタップ | 369 | M6 | 形成 | 24 mm | メートル法の粗い | 炭化物 | ¥54,729 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。