定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG803-5000カーバイドバーラウンドノーズツリー1/2インチ| AH3ZJD 33ZR05

OSG 803-5000 カーバイドバー ラウンドノーズツリー 1/2 インチ

在庫あり
アイテム: AH3ZJD モデル:803-5000相互参照:33ZR05

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,282 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格超硬バー
カッター径1 / 2 "
最先端タイプ右手
カットの長さ1"
マックス。 RPM50,000
全体の長さ(Overall Length)2"
シャンク素材HSS
シャンクサイズ1 / 4 "
形状丸い鼻の木
貿易番号SF-5

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.59
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.59
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカッター径カットの長さマックス。 RPM全体の長さ(Overall Length)シャンク素材シャンクサイズ貿易番号価格
OSG 803-2362 超硬バー 6mm カット径 RH カット | AH3ZHZ 33ZR01 803-23626.00 mm16 mm75,00050 mm炭化物6"SF-1¥6,098
OSG803-2500カーバイドバーラウンドノーズツリー1/4インチ| AH3ZJA 33ZR02 803-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"炭化物1 / 4 "SF-1¥5,661
OSG803-3750カーバイドバーラウンドノーズツリー3/8インチ| AH3ZJB 33ZR03 803-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3¥6,275
OSG 803-3750-60 超硬バー 9mm カット径 RH カット | AH3ZJC 33ZR04 803-3750-609.00 mm19 mm65,00050 mmHSS6"SF-3¥6,942
OSG 803-5000-60 超硬バー 12mm カット径 RH カット | AH3ZJE 33ZR06 803-5000-6012.00 mm25 mm55,00050 mmHSS6"SF-5¥10,773
OSG 803-5001 カーバイド バー ラウンド ノーズ ツリー 1/2 インチ | AH3ZJF 33ZR07 803-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13¥10,482
OSG 803-5001-60 超硬バー 12mm カット径 RH カット | AH3ZJG 33ZR08 803-5001-6012.00 mm19 mm55,00050 mmHSS6"SF-13¥10,582

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 803-5000 カーバイドバー ラウンドノーズツリー 1/2 インチ
¥10,282 /単価