定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 800-8017 超硬バー 8 度 付属角 1/8 インチ | AH4ADG 33ZW27

OSG 800-8017 超硬バー 8度 刃先角度 1/8インチ

在庫あり
アイテム: AH4ADG モデル:800-8017相互参照:33ZW27

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,741 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬バー
カッター径1 / 8 "
最先端タイプ右手
カットの長さ1 / 2 "
マックス。 RPM80,000
全体の長さ(Overall Length)1.5 "
シャンク素材炭化物
シャンクサイズ1 / 8 "
形状8度の夾角
貿易番号SL-42

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)0.64
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカッター径カットの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンクサイズ価格
OSG 800-8017-30 超硬バール 3mm カット径 RH カット | AH4AED 33ZW47 800-8017-303.00 mm12 mm38 mm3"¥2,741
OSG 900-9017 超硬バー 8 度 付属角 1/8 インチ | AH4AFA 33ZW67 900-90171 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "¥2,479
OSG 900-9017-30 超硬バー 3mm カット径 RH カット | AH4AFW 33ZW86 900-9017-303.00 mm12 mm50 mm6"¥2,479

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 800-8017 超硬バー 8度 刃先角度 1/8インチ
¥2,741 /単価