入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラロングドリルビット |
ビットスタイル | スパイラル |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.25 |
ドリルビットサイズ | 1 / 4 " |
終了 | 炭化物 |
フルートの長さ | 215 mm |
グレード | 高性能 |
マックス。 掘削深さ | 215 mm |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 280 mm |
ポイント角度 | 140度 |
シャンク径 | 6.40 mm |
シャンクの長さ | 65 mm |
シャンクタイプ | ストレート |
公差 | -0.025mm/-0.047mm |
船の重量(kg) | 0.08 |
原産国 | 日本 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。