入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 11 / 32 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | センターカッティング |
エンドミルアプリケーション | フィニッシング |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | 明るい |
グレード | 高性能 |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 7 / 8 " |
リスト番号 | 404 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 11 / 32 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
タイプ | レギュラー |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | リスト番号 | コーナー半径 | 直径 | ネック径 | 首の長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404-0312 | 404 | - | 1 / 32 " | - | - | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,182 | |
404-031211 | 404 | - | 1 / 32 " | - | - | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,651 | |
404-0394 | 404 | - | 1 mm | - | - | 4 | 39 mm | 3.00 mm | ¥4,632 | |
404-039411 | 404 | - | 1 mm | - | - | 4 | 39 mm | 3.00 mm | ¥4,692 | |
404-0394-BN | 404BN | - | 1 mm | - | - | 4 | 39 mm | 3.00 mm | ¥5,763 | |
404-0394-BN11 | 404BN | - | 1 mm | - | - | 4 | 39 mm | 3.00 mm | ¥5,369 | |
404-0469 | 404 | - | 3 / 64 " | - | - | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。