定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 404-3150 超硬エンドミル 404 直径 8.0mm カット長 21mm | AC4VFV 30M072

OSG 404-3150 超硬エンドミル 404 直径8.0mm カット長21mm

在庫あり
アイテム:AC4VFV モデル:404-3150相互参照:30M072

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,131 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径8 mm
寸法タイプメトリック
終わりセンターカッティング
エンドミルアプリケーションフィニッシング
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイル正方形である
終了明るい
グレード高性能
らせん角30度
カットの長さ21 mm
リスト番号404
材料炭化物
ミリング径8.00 mm
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)64 mm
シャンク径8.00 mm
タイプレギュラー

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)1.52
船幅(cm)7.62
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルリスト番号コーナー半径直径ネック径首の長さフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
OSG 404-0312 超硬エンドミル 404 直径 1/32 刃長 1/8 | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "¥4,182
OSG 404-031211 超硬エンドミル 404 直径 1/32 刃長 1/8 | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "¥4,651
OSG 404-0394 超硬エンドミル 404 直径 1.0mm カット長 3mm | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1 mm--439 mm3.00 mm¥4,632
OSG 404-039411 超硬エンドミル 404 直径 1.0mm カット長 3mm | AC4VBK 30L970 404-039411404-1 mm--439 mm3.00 mm¥4,692
OSG 404-0394-BN 超硬エンドミル 404bn 直径 1.0mm カット長 3mm | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1 mm--439 mm3.00 mm¥5,763
OSG 404-0394-BN11 超硬エンドミル 404bn 直径 1.0mm カット長 3mm | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1 mm--439 mm3.00 mm¥5,369
OSG 404-0469 超硬エンドミル 404 3/64 直径 9/64 カット長 | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "¥3,026

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 404-3150 超硬エンドミル 404 直径8.0mm カット長21mm
¥5,131 /単価