入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 344STI |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 108 mm |
ピッチ | 2.50 mm |
ピッチ直径の制限 | D5 |
シャンク径 | 15.00 mm |
サイズ | M18 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 51 mm |
ねじの種類 | STI |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ピッチ直径の制限 | 終了 | アイテム価格 | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1714608 | H2 | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | 0.141 " | #2 | プラグ | 9 / 16 " | STI | ¥16,033 | |
1714708 | H2 | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | 0.141 " | #4 | プラグ | 11 / 16 " | STI | ¥10,684 | |
1714808 | H2 | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | 0.194 " | #6 | プラグ | 7 / 8 " | STI | ¥8,944 | |
1714908 | H3 | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | 0.194 " | #6 | プラグ | 7 / 8 " | STI | ¥8,944 | |
1715008 | H2 | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | 0.22 " | #8 | プラグ | 15 / 16 " | STI | ¥8,944 | |
1715108 | H3 | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | 0.22 " | #8 | プラグ | 15 / 16 " | STI | ¥8,944 | |
1715208 | H2 | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | 0.255 " | #10 | プラグ | 1" | STI | ¥9,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。