入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | HR |
リスト番号 | 335NI |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
ピッチ | 16 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.59 " |
サイズ | 3 / 4 " |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2" |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | シャンク径 | アイテム価格 | リスト番号 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350001083 | 0.8 " | スパイラルフルートタップ | 335NI | 1" | 変更されたボトム | 2.5 " | UNC | VC-10 | ¥118,798 | |
3350001085 | 0.8 " | スパイラルフルートタップ | 335NI | 1" | 変更されたボトム | 2.5 " | UNC | VC-10 | ¥118,798 | |
3350001123 | 0.8 " | スパイラルフルートタップ | 335NI | 1" | 変更されたボトム | 2.5 " | UNF | VC-10 | ¥118,798 | |
3350002562 | 0.141 " | スパイラルフルートタップ | 335NI | #2 | 変更されたボトム | 7 / 16 " | UNC | VC-10 | ¥27,336 | |
3350004402 | 0.141 " | スパイラルフルートタップ | 335NI | #4 | 変更されたボトム | 9 / 16 " | UNC | VC-10 | ¥18,249 | |
3350004403 | 0.141 " | スパイラルフルートタップ | 335NI | #4 | 変更されたボトム | 9 / 16 " | UNC | VC-10 | ¥18,249 | |
3350006322 | 0.141 " | スパイラルフルートタップ | 335NI | #6 | 変更されたボトム | 11 / 16 " | UNC | VC-10 | ¥15,151 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。