入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | DAY |
リスト番号 | 329 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 13 / 64 " |
ピッチ | 32 |
ピッチ直径の制限 | 2B |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | #6 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 11 / 16 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3291216 | UNC | 3 | 2 13 / 64 " | 40 | 3B | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ¥73,588 | |
3291316 | UNC | 3 | 2 13 / 64 " | 32 | 3B | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ¥86,302 | |
3291416 | UNC | 3 | 2 31 / 64 " | 32 | 3B | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ¥106,653 | |
3291516 | UNC | 4 | 2.75 " | 24 | 3B | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ¥108,073 | |
3291616 | UNF | 4 | 2.75 " | 32 | 3B | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ¥108,073 | |
3291716 | UNC | 4 | 80 mm | 20 | 3B | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥110,933 | |
3291816 | UNF | 4 | 80 mm | 28 | 3B | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥110,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。