定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 30205908 スパイラルフルートタップ修正ボトミング 7/8 x 14 V コーティング | AG4HHF 33ZE62

OSG 30205908 スパイラル フルート タップ 修正ボトミング 7/8 x 14 V コーティング

在庫あり
アイテム:AG4HHF モデル:30205908相互参照:33ZE62

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥62,086 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルフルートタップ
終了Vコーティング
リスト番号302
材料VA-3
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)5.125 "
ピッチ14
ピッチ直径の制限H4
シャンク径0.8 "
サイズ7 / 8 "
タップスタイル変更されたボトム
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2.5 "
ねじの種類STI

発送情報:

船の重量(kg) 0.28
船高(cm)3.18
船の長さ(cm)13.34
船幅(cm)3.18
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルタップスタイルリスト番号フルートの数ねじの長さ全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径価格
OSG30201708スパイラルフルートタップ修正ボトミング3 / 8x24Vコーティング| AG4GRB 33ZD88 30201708変更されたボトム30231 21 / 32 "3.375 "24H20.367 "¥16,808
OSG30201808スパイラルフルートタップ修正ボトミング3 / 8x24Vコーティング| AG4GRD 33ZD90 30201808変更されたボトム30231 21 / 32 "3.375 "24H30.367 "¥16,808
OSG30206608スパイラルフルートタップ修正ボトミング1インチx12Vコーティング| AG4GRF 33ZE72 30206608変更されたボトム30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "¥80,713
OSG 30206708 スパイラル フルート タップ ボトム 1 インチ x 12 V コーティング | AG4GRH 33ZE74 30206708ボトムング30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "¥84,615
OSG30206808スパイラルフルートタップ修正ボトミング1インチx12Vコーティング| AG4GRK 33ZE76 30206808変更されたボトム30242 9 / 16 "5.75 "12H61.021 "¥80,713
OSG 30200108スパイラルフルートタップ底部#3x48Vコーティング| AG4HDC 33ZD60 30200108ボトムング30225 / 8 "1 15 / 16 "48H20.141 "¥14,866
OSG 30200208 スパイラル フルート タップ ボトム #4x48 V コーティング | AG4HDE 33ZD62 30200208ボトムング302311 / 16 "2"48H20.141 "¥11,887

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 30205908 スパイラル フルート タップ 修正ボトミング 7/8 x 14 V コーティング
¥62,086 /単価