定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 2895108 スパイラルポイントタッププラグ 10x1.50mm Ticn | AG3NUM 33PD89

OSG 2895108 スパイラル ポイント タップ プラグ 10x1.50mm Ticn

在庫あり
アイテム:AG3NUM モデル:2895108相互参照:33PD89

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,764 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルポイントタップ
終了ticn
リスト番号289
材料高速度鋼-E
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)74 mm
ピッチ1.50 mm
ピッチ直径の制限D11
シャンク径7.20 mm
サイズM10
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ32 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.52
HSコード8207406000

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズItemリスト番号タップスタイルねじの長さねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)価格
OSG0137308スパイラルフルートタップ底部1/4インチx28 Ticn | AG3NNR 33PC70 01373081 / 4 "スパイラルフルートタップ303ボトムング1"UNF32.5 "¥1,836
OSG0139608スパイラルフルートタップボトム3/4インチx10ティック| AG3NNV 33PC73 01396083 / 4 "スパイラルフルートタップ303ボトムング2"UNC44.25 "¥32,663
OSG 1305800408スパイラルフルートタップ修正ボトミング#10x32 Ticn | AG3NQY 33PD28 1305800408#10スパイラルフルートタップ13058変更されたボトム7 / 8 "UNF32.375 "¥6,587
OSG1315900308スパイラルフルートタッププラグ5x0.80mmTicn | AG3NRK 33PD39 1315900308M5スパイラルフルートタップ13159プラグ22 mmメートル法の粗い360 mm¥5,104
OSG1756608スパイラルフルートタップ修正ボトム10x1.50mmTicn | AG3NTJ 33PD63 1756608M10スパイラルフルートタップ343変更されたボトム32 mmメートル法の粗い374 mm¥14,792
OSG2857408スパイラルポイントタッププラグ1/2インチx13 Ticn | AG3NUB 33PD79 28574081 / 2 "スパイラルポイントタップ280プラグ1 21 / 32 "UNC33.375 "¥9,039
OSG 2893108 スパイラルポイントタッププラグ 3x0.50mm Ticn | AG3NUG 33PD84 2893108M3スパイラルポイントタップ289プラグ16 mmメートル法の粗い349 mm¥6,120

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 2895108 スパイラル ポイント タップ プラグ 10x1.50mm Ticn
¥9,764 /単価