入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルーティングエンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | スパイラル |
直径 | 1 / 8 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 単発講座 |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | ダイヤモンド |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 3 / 8 " |
リスト番号 | 2066 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク径 | 1 / 8 " |
タイプ | 圧縮ルーター |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207508000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。