入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
コーナー半径 | 0.030 |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 5 / 8 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | センターカッティング |
エンドミルアプリケーション | 荒加工 |
エンドミルスタイル | コーナー半径 |
エンドスタイル | コーナー半径 |
終了 | チタン |
グレード | 高性能 |
らせん角 | 40度 |
カットの長さ | 3 / 4 " |
リスト番号 | 2015 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 5 / 8 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
シャンク径 | 5 / 8 " |
タイプ | ラフ |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | コーナー半径 | 直径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20150111 | 0.030 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 2" | 1/4 | ¥19,743 | |
20150211 | 0.030 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1/4 | ¥21,753 | |
20150311 | 0.030 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | ¥23,670 | |
20150411 | 0.030 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥24,080 | |
20150511 | 0.030 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ¥33,279 | |
20150611 | 0.030 | 1 / 2 " | 1.25 " | 3" | 1 / 2 " | ¥43,486 | |
20150811 | 0.060 | 1 / 2 " | 1.25 " | 3" | 1 / 2 " | ¥34,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。