入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 錫 |
リスト番号 | 300 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 1-11 / 16」 |
ピッチ | 8 |
ピッチ直径の制限 | H4 |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | 1" |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 3 / 8 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | シャンク径 | 終了 | リスト番号 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 材料 | フルートの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1759808 | 0.168 " | ticn | 312 | #8 | 3 / 4 " | UNC | VC-10 | 3 | ¥5,578 | |
1759901 | 0.168 " | 蒸気酸化物 | 312 | #8 | 3 / 4 " | UNC | VC-10 | 3 | ¥4,872 | |
1759908 | 0.168 " | ticn | 312 | #8 | 3 / 4 " | UNC | VC-10 | 3 | ¥5,578 | |
1760001 | 0.168 " | 蒸気酸化物 | 312 | #8 | 3 / 4 " | UNC | VC-10 | 3 | ¥4,872 | |
1760008 | 0.168 " | ticn | 312 | #8 | 3 / 4 " | UNC | VC-10 | 3 | ¥5,720 | |
1750405 | 4.10 mm | 蒸気酸化物 | 342 | M4 | 19 mm | メートル法の粗い | 高速度鋼-E | 3 | ¥4,199 | |
1750705 | 5.00 mm | 蒸気酸化物 | 342 | M5 | 22 mm | メートル法の粗い | 高速度鋼-E | 3 | ¥4,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。