入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | そう |
リスト番号 | 301 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 15 / 16 " |
ピッチ | 24 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.381 " |
サイズ | 5 / 16 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.25 " |
ねじの種類 | STI |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1712401 | 2 | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 9 / 16 " | ¥9,543 | |
1712501 | 2 | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 11 / 16 " | ¥7,082 | |
1712601 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | #6 | 7 / 8 " | ¥5,512 | |
1712701 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #6 | 7 / 8 " | ¥5,512 | |
1712801 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | ¥5,512 | |
1712901 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | ¥5,512 | |
1713001 | 3 | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | #10 | 1" | ¥5,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。